K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936

K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936
K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936
K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936
K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936
K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936
K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936
K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936
K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936
K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936
K780 ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクール 19569936

ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19569936品番K780
参考基準価格(税別)¥18,396販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。
Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。
必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。
丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。
BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。
《製品特長》
・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど)
・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え
・コンパクトデザインのキーボード
・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応
・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続

接続方式無線無線通信方式Bluetoothキー方式パンタグラフ方式仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーンセット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書ダークグレー質量(g)875対応OSロジクールUnifyingレシーバー:Windows 10,、11 以降、macOS 10.14 以降、ChromeOS、Bluetooth:Windows 10、11 以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、iOS 11 以降、iPadOS 13.4 以降、Android 7 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)通信方式Logicool Unifyingレシーバー、Bluetoothキー配列日本語101キー使用電池単4形乾電池×2本(同梱)保証期間2年間無償保証電池寿命18ヶ月キーストローク(mm)2互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSキーボード寿命:最大1000万回のキーストロークキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19569936
2022-07-19
用途: PCへの情報入力
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育・研究機関

ボードの通信感度が悪く、母音のみの入力になることが度々あり、強く入力す必要があり指が疲れる。改善希望

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする