R1000GD ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート ロジクール 19570399

R1000GD ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート ロジクール 19570399
R1000GD ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート ロジクール 19570399
R1000GD ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート ロジクール 19570399
R1000GD ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート ロジクール 19570399
R1000GD ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート ロジクール 19570399
R1000GD ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート ロジクール 19570399

ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード19570399品番R1000GD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。
強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。
プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。
WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。
USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。
同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。
操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。
《製品特長》
・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー)
・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性
・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth)
・短時間の充電でも長時間使える

タイプリモコンタイプセット内容本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書ゴールド質量(g)49.2(電池含む)対応OS【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降接続方式Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.1×12.1×131.3接続【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須センサーモーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ電池充電式リチウムポリマー(85mAh)保証期間2年間無償保証接続端子USB-Cケーブル長(mm)充電ケーブル:140使用場所屋内アズワン品番64-3939-40RoHS指令(10物質対応)対応操作距離(最大)30mバッテリー寿命充電式:(最長)3ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする