ロジクール
ロジクール USB Unifying レシーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19570426
品番
RC24-UFPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ひとつの一つのレシーバーで最大6台のデバイスに接続。超小型なためパソコンに挿したまま持ち運びOK。
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー対応機種
質量(g)
1.63
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
6.5×14.9×14.3
対応機種
(キーボード+マウスコンボ)MK710/MK520/MK270/MK275/MX800、(マウス)MX MASTER2S/MX MASTER/MX ANYWHERE2S/MX ANYWHERE2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t、(キーボード)K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s
インターフェース
USB
保証期間
2年間
操作距離
約10m