to-0023 環境配慮型 カーペット用洗剤 GP105 カーペットクリーナー フローケム 19570548

環境配慮型 カーペット用洗剤 GP105 カーペットクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(3.78L)注文コード19570548品番to-0023
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

「GP105 カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の前処理&洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。スピンボンネット、ポリッシャー、エクストラクターすべての洗浄機で使える。洗浄力が高い。
希釈率と洗浄機で調整することで、日常から定期清掃まで幅広い用途に対応が可能。

用途カーペット素材液性アルカリ性成分アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)希釈倍率前処理剤:5~10倍/スピンボンネット:100~200倍/ポリッシャー:20倍(要リンス)/エクストラクター:15~50倍香り柑橘系
注意
※ウール、絹、綿には使えません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする