AKRacing(エーケーレーシング)
ゲーミング・オフィスチェア 北斗の拳コラボモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1脚
注文コード
19573115
品番
AKRacing Hokuto-no-ken Raoh
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
AKRacing 「北斗の拳」”ラオウ”をイメージとしたスペシャルデザインチェア
許容荷重(kg)
150
高さ(cm)
【アームレスト】57~71.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】124~131【背もたれ】93
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
39
座面奥行(cm)
52.5
座面高(cm)
31~38
座面厚さ(cm)
10