曜日別特売
GSD-120 グリーンステップ GSD 物置台付き 長谷川工業 19573359

GSD-120 グリーンステップ GSD 物置台付き 長谷川工業 19573359
GSD-120 グリーンステップ GSD 物置台付き 長谷川工業 19573359
GSD-120 グリーンステップ GSD 物置台付き 長谷川工業 19573359
GSD-120 グリーンステップ GSD 物置台付き 長谷川工業 19573359
GSD-120 グリーンステップ GSD 物置台付き 長谷川工業 19573359
GSD-120 グリーンステップ GSD 物置台付き 長谷川工業 19573359
GSD-120 グリーンステップ GSD 物置台付き 長谷川工業 19573359

グリーンステップ GSD 物置台付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
高さ(mm)1310
質量(kg)4.7
内容量1台注文コード19573359品番GSD-120
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。
開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。
後支柱が約15cm間隔で調整可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。
開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。
後支柱が約15cm間隔で調整可能です。
幅(mm)190質量(kg)4.7高さ(mm)1310奥行(mm)940
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする