曜日別特売
- ハイグラス シャンプー 日本油化工業 19576954

ハイグラス シャンプー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本(800mL)注文コード19576954品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。
精製された特殊研磨剤等を配合したスラリー状の強力油膜除去剤です。
ウィンドーガラスや鏡面に付着した頑固な油膜や汚れをガラス面に傷つけることなく取り除くことができます。

液色乳白色主成分研磨剤、界面活性剤密度(g/cm3)1.25(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.8L粘度(cP)1250(20℃)反応弱アルカリ性危険物の性状非水溶性
注意
※塗装面・樹脂面・ゴム面などには使用しないでください
※長期間の保存で成分が分離することがありますが、性能には影響ありません
※長時間使用する場合や、荒れ性の方は、炊事用手袋を着用してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする