OWNER(オーナーばり)
ストレッチグラフィックシャツ2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
L
色
#ホワイト/ピンク
注文コード
19578749
品番
#Lサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾、ストレッチ素材使用のクールタイプシャツ。
安心の日本製
色
#ホワイト/ピンク
サイズ
L
胸囲(cm)
90~98
身長(cm)
165~175
形態
衣料
胴囲(cm)
78~88
注意
※4Lサイズは3LサイズのO体となります