OWNER(オーナーばり)
ストレッチグラフィックシャツ2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
S
色
#ブラック/ターコイズ
注文コード
19578767
品番
#Sサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾、ストレッチ素材使用のクールタイプシャツ。
安心の日本製
色
#ブラック/ターコイズ
サイズ
S
胸囲(cm)
80~88
身長(cm)
155~165
形態
衣料
胴囲(cm)
65~76
注意
※4Lサイズは3LサイズのO体となります