OWNER(オーナーばり)
ストレッチグラフィックシャツ2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
M
色
#ブラック/グレー
注文コード
19578959
品番
#Mサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾、ストレッチ素材使用のクールタイプシャツ。
安心の日本製
色
#ブラック/グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
84~92
身長(cm)
160~170
形態
衣料
胴囲(cm)
72~80
注意
※4Lサイズは3LサイズのO体となります