OWNER(オーナーばり)
ストレッチフルジップシャツ2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
4L
色
#ホワイト/ライム
注文コード
19579151
品番
#4Lサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材使用のフルジップタイプシャツ
胸部にポケット付。安心の日本製。
色
#ホワイト/ライム
サイズ
4L
胸囲(cm)
108~118
身長(cm)
175~185
形態
衣料
胴囲(cm)
100~110
注意
※4Lサイズは3LサイズのO体となります