OWNER(オーナーばり)
ストレッチフルジップシャツ2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
3L
色
#ブラック/シルバー
注文コード
19579239
品番
#3Lサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材使用のフルジップタイプシャツ
胸部にポケット付。安心の日本製。
色
#ブラック/シルバー
サイズ
3L
胸囲(cm)
102~110
身長(cm)
175~185
形態
衣料
胴囲(cm)
96~104
注意
※4Lサイズは3LサイズのO体となります