PUT23-14-13 取手付 携帯型ケース PUTシリーズ タカチ電機工業 19587176

 

PUT23-14-13 取手付 携帯型ケース PUTシリーズ タカチ電機工業 19587176
PUT23-14-13 取手付 携帯型ケース PUTシリーズ タカチ電機工業 19587176

取手付 携帯型ケース PUTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード19587176品番PUT23-14-13
参考基準価格(税別)¥7,790販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

取手付の可搬型メタルケースです。持ち運びに便利な取手付で、携帯型の測定器・可搬型電源装置・トランス収納ケースなどに最適です。

付属品取付ビス・ゴム足材質カバー・シャーシ:鋼板/パネル:アルミ板/取手:鋼板+ビニールRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)1220
注意
※パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする