NewHikari
ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(mm)
202×121
202×121
253×121
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
19589380
品番
SH-TFL200SUS
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。
レバー操作でカンタンに折りたたみできます。
2本組なので安定した棚が作れます。
ステンレス製なので、屋外や水回りにもご使用できます。
材質
ステンレスSUS304
耐荷重(kg)
70
取付穴
壁側:Φ6.5×2ヶ所、棚板側:Φ5.2×3ヶ所(長穴1か所含む)
仕上
ヘアライン
サイズ(mm)
202×121
注意
※取付ねじは付属しておりません。