曜日別特売
IW-335 カラーワイヤー アイアイ 19590848

IW-335 カラーワイヤー アイアイ 19590848
IW-335 カラーワイヤー アイアイ 19590848
IW-335 カラーワイヤー アイアイ 19590848
IW-335 カラーワイヤー アイアイ 19590848
IW-335 カラーワイヤー アイアイ 19590848

カラーワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
線径(mm)2~1.9
長さ(m)62
内容量1巻注文コード19590848品番IW-335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

被膜線のため、サビにくく加工しやすい。

用途インテリア・ホビー・園芸等線径(mm)2~1.9長さ(m)62使用荷重(kg)8破断荷重44kgf材質ナマシ鉄線にビニール被膜
注意
※屋外等で使用の場合には劣化等で切断する場合があります。サビ等発生します。
※加重がかかる場合は安全荷重内で使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする