アイアイ
カラーワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
緑
緑
灰
ブロンズ
線径(mm)
1.6~1.5
3.1~3.2
2.5~2.6
2~1.9
1.6~1.5
1.2~1.1
0.85~0.9
1.9~2.0
長さ(m)
100
8
25
38
20
62
35
100
181
95
12
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19590866
品番
IW-345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
被膜線のため、サビにくく加工しやすい。
用途
インテリア・ホビー・園芸等
線径(mm)
1.6~1.5
長さ(m)
100
色
緑
使用荷重(kg)
5
破断荷重
23kgf
材質
ナマシ鉄線にビニール被膜
注意
※屋外等で使用の場合には劣化等で切断する場合があります。サビ等発生します。
※加重がかかる場合は安全荷重内で使用下さい。