曜日別特売
DS2530 スリングベルト アイネット 19591925

スリングベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
全長(m)3
最大使用荷重(t)0.8
使用荷重(t)0.8(最大)
内容量1本注文コード19591925品番DS2530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。
耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。

用途運送時や荷役に。土木建築に。最大使用荷重(t)0.8材質ポリエステルベルト幅(mm)25等級JIS-IIIE型使用荷重(t)0.8(最大)全長(m)3JIS規格B8818
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、ご使用ください
※酸・アルカリへの使用は絶対に避けてください
※玉掛け作業以外には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする