曜日別特売
FMVA0F059P LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24) 富士通 19591936

LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台SSD256GB注文コード19591936品番FMVA0F059P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

メモリー容量16GB使用CPUCore 5画面サイズ15.6OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8SSD256GB光学ドライブスーパーマルチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする