曜日別特売
FMVA0F05FP LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24) 富士通 19591979

LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1台SSD256GB注文コード19591979品番FMVA0F05FP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

メモリー容量8GB使用CPUCore 5画面サイズ15.6OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8SSD256GB光学ドライブスーパーマルチ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19591979FMVA0F05FP66603866FMVA0G01AP画像準備中LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通1台
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする