レノボ・ジャパン(Lenovo)
TS Core for MS Teams Rooms(ロジクールTap向)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
19592356
品番
12X2S0000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません