曜日別特売
VG240YGbmipx 23.8インチ液晶ディスプレイ Acer(エイサー) 19592880

VG240YGbmipx 23.8インチ液晶ディスプレイ Acer(エイサー) 19592880
VG240YGbmipx 23.8インチ液晶ディスプレイ Acer(エイサー) 19592880
VG240YGbmipx 23.8インチ液晶ディスプレイ Acer(エイサー) 19592880
VG240YGbmipx 23.8インチ液晶ディスプレイ Acer(エイサー) 19592880

23.8インチ液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード19592880品番VG240YGbmipx
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.7、梱包サイズ:130(縦)×6004(横)×409(高さ)cm】

サイズ(inch)23.8表面処理非光沢コントラスト比100000000:1最大解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする