曜日別特売
PXA200.4 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594015

PXA200.4 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594015
PXA200.4 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594015
PXA200.4 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594015
PXA200.4 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594015
PXA200.4 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594015
PXA200.4 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594015

アルコールペイントマーカー 中字丸芯

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード19594015品番PXA200.4
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

環境と性能を両立したアルコールペイントマーカー
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用しています。
刺激臭が少なく、作業者の健康にも配慮しています。
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
金属、ゴム、プラスチックにも筆記でき、鮮やかに発色するため、製造現場において様々な部材にマーキングするのに適しています。
描線の速乾性に優れ、作業時間を短縮したい製造現場のニーズにお応えしています。
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
熱、擦過、水分など様々な環境下で作業する工程でも、描線が劣化しづらい耐熱性、耐光性、耐水性を備えています。
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
キャップの勘合性を従来よりも高め、ペン先が乾いたり、ペンを振る時にキャップが飛んだりしません。
キャップを本体軸の後端に差すことが出来るので、キャップの置き場に困りません。

タイプシングルトラスコ品番495-5251質量(g)20.8線幅(mm)2.2~2.8インク色替芯PXAS-200インク油性アルコール系溶剤入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19594067
2023-03-30
用途: 金色の錆部の補修用
不動産業

金色の金属の錆部に塗ると、丁度見えなくなって良かったです。

対象商品 : 19594024
2020-11-20
用途: 機械へのマーキング
製造業

いろいろ試してきましたが、発色、色のり、ペン先の乾きにくさ、書いたインクの乾きやすさどれをとっても最高でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする