曜日別特売
7205 ラシャ鋏 7000シリーズ 貝印 19594304

ラシャ鋏 7000シリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)205
刃長(mm)90
内容量1丁注文コード19594304品番7205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。
独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。
グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。

用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。全長(mm)205刃長(mm)90トラスコ品番395-3238材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂質量(g)152刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19594277
2023-12-08
用途: クロス
建設業・工事業

今までのハサミに比べて少々の厚みのたばが切れるのでビックリしました。

対象商品 : 19594313
2022-11-15
用途: ペパーウエスの裁断用に使用

従来から使っている裁ちバサミの切れが悪くなり
新しい鋏を購入しようと『Monotaroサイト』を検索しているときに
目に付き購入しました。想像以上に素晴らしい切れ味です。
もっと早く購入しておけば良かったと思いました。最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 19594304
2020-08-14
用途: マスク作り
オーディオバルブマチック

特筆はテーブルに置いた状態から手に取るときの確実な扱いやすさ、落とすことなど考えられないほどいいです。

対象商品 : 19594286
2020-01-31
用途: 多目的に何でもカット
自動車・二輪車・自転車関連業

これ以上ないほどの切れ味です。
粘着テープをカットしても切れ味が変わらず大満足!

対象商品 : 19594277
2020-01-27
用途: 布地を必要数量切断する時
製造業

非常に切れ味が鋭く、切断作業においてストレスを感じない。

対象商品 : 19594304
2018-07-09
用途: カーボンファイバークロスのカット

FRP作業で使いますが、持ち手がアセトンで拭いても溶けないのがいいですね。切れ味の耐久性は値段相応だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19594277
2018-07-09
用途: ウエス切り

ウエスを切るのに使っています。
よく切れて、とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19594286
2017-10-17
用途: シートゴムの作成
株式会社御日家商事

以前にも購入し気にいって再度購入しました。切れ味は抜群で、長時間使っても手が疲れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする