80249401OR309 サンキャリー6642 サンコー(三甲) 19595330

サンプル画像

80249401OR309 サンキャリー6642 サンコー(三甲) 19595330
80249401OR309 サンキャリー6642 サンコー(三甲) 19595330

サンキャリー6642

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード19595330品番80249401OR309
参考基準価格(税別)¥21,380販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

10tonトラックへの収納効率96%

材質PP質量(kg)2.95オレンジ積載面寸法(mm)662×420耐荷重(kg)100キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車外寸(mm)716×460×130RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする