※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 ポリP 朝日・ひのひかり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19596413
品番
004330501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面に空気を通す穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
ひのひかり
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。