曜日別特売
AH185-FR11 丸コマンドスイッチ 富士電機 19598051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸コマンドスイッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード19598051品番AH185-FR11
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示をしています

タイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】18フレーム丸形端子構造ハンダ兼タブ復帰方式オルタネイト操作部形状丸突形パネル取付方式【締付リング】後締め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする