曜日別特売
- 【袋のみ】 ラミSW 食の風物詩・もち米 アサヒパック 19598662

※使用例

【袋のみ】 ラミSW 食の風物詩・もち米

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード19598662品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。底部にU型のシールを施しており立たせて使用できる袋です。

用途米用包装資材容量(kg)1規格JAS表示E品種もちこめ窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする