※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19599633
品番
005109301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
紐付クラフトの小型サイズです。
用途
米用包装資材
容量(kg)
0.3
品種
なし
表示部
規格欄:なし
寸法(横×縦)(mm)
230×90
マチ(mm)
45
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。