- 【袋のみ】 和紙包 真空パック・鮮度の米 アサヒパック 19599834

※使用例

【袋のみ】 和紙包 真空パック・鮮度の米

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード19599834品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真空包装用のナイロン素材に和紙コーティングした袋です。

用途米用包装資材種別1kg用表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする