曜日別特売
- ねずみボード 両バネ式 コンパル 19600675

ねずみボード 両バネ式

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19600675品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

昔ながらの板バネ式ねずみ捕り

用途ねずみを捕獲する仕掛けです。対象動物ねずみ幅(mm)129全長(mm)193高さ(mm)41
注意
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: ねずみまたは自分の指をはさむ作業
有限会社ちゃんた工房

肝心の各部分がとにかくチャチで、外れてはいけない部分がよく外れます。結果、左手の親指を4回挟みました。
①到着して数分で、気が付くと仕掛棒(バネを押さえる棒)の付け根部分(dの字部分)が本体のヒートンから外れていました。はめ直しましたが(ペンチで締めれば外れなくなると思いますが、まだやってません)。
②本体のヒートンがヤワで簡単に曲がります。結果、仕掛棒とエサ台の距離が1~2mm簡単に前後します。
③「安全フック」(ストッパー)の回転がゆるゆるのガバガバで、いったん仕掛棒でバネを押し下げエサ台で押さえてスタンバイすると、それまでバネを押さえていた安全フックのほうが自由になってしまい(なんと恐ろしい)、ちょっと本体を傾けただけで安全フックがくるんくるん回転してストッパーの役割が解除され、あとはわずかな振動でバチーン!です。これが4回指を挟んだ主原因。
別メーカーの木製の別製品では安全フックは十分な摩擦力により勝手に回転しませんでしたので、それに慣れていたのが敗因でした。
「慎重に安全フックを外してセット完了です。」と説明書きにありますが、慎重にもなにも、安全フックくんのほうが自分から好き勝手に外れてくれます。
④指を挟んだ4回目はエサ台の回転軸、プラの∩溝部分が本体側固定の軸棒から外れて飛びました。仕掛け棒がバネに負けて持ち上がるときにエサ台をはじき上げたのだと思います。これも安全フックさえかかっていればストップしたのですが、③の理由で外れてたもんだから。
弊社に届いたのが例外的なハズレでなければ、取り扱いにかなり慎重を要します。指は出血もないし動くし一晩で治るとは思いますが、かなり痛く、素手で作業したのですが革手袋くらいしたほうが安全と思われ、あ、「必ず手袋を着用して仕掛けてください」と注意書きあるわ。

対象商品 : 19600675
2022-08-25
用途: 猿おどしに
大石建築

猿がスイカを食べてしまい、計2度やられまして今回ネズミ用ですがおどし用で購入。ばねは強力です、試しにやったら木の箸が折れてしまいました。セット時は注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 19600675
2020-11-03
用途: ネズミ取り

おかげさまで5匹のネズミを捕らえました。今後も駆除していきます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする