#205 角型剣山 石崎剣山製作所 19600745

角型剣山

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19600745品番#205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質BP(真鍮針)、ゴム付サイズ大々角高さ(mm)(全体)24、(針)15質量(g)620短辺(mm)72長辺(mm)97太さ(Φmm)(針)1.4針本数(本)404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする