匠の技
ステン布切り鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
248
248
217
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19601533
品番
G-5150
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
重厚なつくり、ハイグレードな逸品。薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。
材質
刃部/ステンレス刃物鋼 ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金 ニッケルメッキ
長さ(mm)
248
サイズ
M
質量(g)
254
材質(刃)
ステンレス刃物鋼