曜日別特売
HD6-4-9S ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業 19602879

 

HD6-4-9S ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業 19602879
HD6-4-9S ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業 19602879

ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×37×95
内容量1台注文コード19602879品番HD6-4-9S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,730

曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケースです。
シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。

材質アルミシルバーメタリック質量(g)94寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×37×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19602949
2020-04-25
用途: 真空管アンプの電源装置
その他業種

シャーシとカバーの固定が足を取り付けないと出来ないのがイマイチです。
最初にシャーシをカバーに固定できるようにして、その後で足をカバーに取り付ける様に出来たらグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする