ビニル絶縁ビニルシースケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
芯数(C)
公称断面積(mm2)
黒・白
内容量1巻(20m)注文コード19603414品番CVV 2C×1.25SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に全長(m)20黒・白シース標準厚さ(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)90導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.8導体構成(本/mm)7/0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする