FT-4403 女子パンツ FT-4403 ナガイレーベン 19603447

 

FT-4403 女子パンツ FT-4403 ナガイレーベン 19603447
FT-4403 女子パンツ FT-4403 ナガイレーベン 19603447
FT-4403 女子パンツ FT-4403 ナガイレーベン 19603447

女子パンツ FT-4403

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード19603447品番FT-4403
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ブルーサイズLLウエスト(cm)71~77ヒップ(cm)106松吉医科器械コード23-5804-03仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果材質ポリエステル100%(制電糸入)股下(cm)フリー(83)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする