昭和電線
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(70m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
芯数(C)
2
4
5
6
12
20
3
8
10
公称断面積(mm
2
)
1.25
2
色
黒・白
黒・白
黒・白・赤
黒・白・赤・緑
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
全173種類を一覧で見る
内容量
1巻(70m)
注文コード
19603466
品番
CVV 2C×1.25SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
発変電所や各種プラント内の制御回路に
全長(m)
70
色
黒・白
シース標準厚さ(mm)
1.5
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
90
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.8
導体構成(本/mm)
7/0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表