曜日別特売
KEX-5130 女子シングル診察衣 KEX-5130 ナガイレーベン 19605312

女子シングル診察衣 KEX-5130

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1枚注文コード19605312品番KEX-5130
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。

ホワイトサイズM胸囲(cm)102肩幅(cm)40袖丈(cm)54仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル85%・綿15%着丈(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応松吉医科器械コード16-1686-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする