曜日別特売
KEX-5130 女子シングル診察衣 KEX-5130 ナガイレーベン 19605398

女子シングル診察衣 KEX-5130

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード19605398品番KEX-5130
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。

ピンクサイズLL胸囲(cm)112肩幅(cm)44袖丈(cm)57仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル85%・綿15%着丈(cm)105RoHS指令(10物質対応)対応松吉医科器械コード16-1686-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする