曜日別特売
MY-9425M ギブス剪刀(ベルグマン氏) ARAi(荒井製作所) 19607638

ギブス剪刀(ベルグマン氏)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本松吉医科器械コード05-2610-00注文コード19607638品番MY-9425M
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
全長(mm)200材質ステンレス(SUS420)松吉医科器械コード05-2610-00医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201234210医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする