曜日別特売
E007-018X 持針器(ヘガール氏)T/Cチップ付 フリッツメディコ 19608435

持針器(ヘガール氏)T/Cチップ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本松吉医科器械コード19-2785-03注文コード19608435品番E007-018X
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質ステンレス全長(mm)180医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002松吉医科器械コード19-2785-03医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする