曜日別特売
E014-117X 持針器(マッチュウ氏)T/Cチップ付 フリッツメディコ 19608532

持針器(マッチュウ氏)T/Cチップ付

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本松吉医科器械コード19-2775-02注文コード19608532品番E014-117X
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質ステンレス全長(mm)190医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002松吉医科器械コード19-2775-02医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19608523
2021-10-26
用途: 主に皮膚の縫合

160mmを買いました.外科医ではないので多くの製品と比較したわけではないですが,なかなか良いです.タングステンカーバイドチップ付きとしては比較的安い部類のようですが,軽くて,しなやかで,手に馴染みます.ラチェットも軽快で,ロックも,ロックの解除も非常にスムーズで手に負担がかからないです.関節はボックス型で糸が絡みつきにくく,先端が細めで,表面の仕上げも滑らかなので鉗子縫合もスムーズです.ストレスなくサクサク使えます.この価格帯のものならこのくらい当たり前なのかもしれませんが,普段安物を使っていたのでこんなにも違うものかと感心しています.なお140や190mmについては未確認です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする