曜日別特売
75404 Z-DRAGON 長袖シャツ 75404 自重堂 19609809

Z-DRAGON 長袖シャツ 75404

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメル
サイズM
内容量1枚注文コード19609809品番75404
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用
野帳対応

材質
ポケット:金属ファスナー
ボタン:金属ボタン
キャメルサイズM種別長袖シャツ胸囲(cm)108肩幅(cm)45袖丈(cm)59着丈(cm)73首廻り(cm)42素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL付=\300+税アップ、4L・5L寸は割高になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする