曜日別特売
41-987087 [Google Pixel 9a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 19610030

※商品単品画像

41-987087 [Google Pixel 9a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 19610030
41-987087 [Google Pixel 9a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 19610030
41-987087 [Google Pixel 9a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 19610030
41-987087 [Google Pixel 9a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 19610030

[Google Pixel 9a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード19610030品番41-987087
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

美しいクリア背面でアレンジが楽しめる。耐衝撃性iFaceケース
iFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」がGoogle Pixelシリーズで登場。
・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすく、吸い付くようなグリップ感を実現
・着脱時にも安心なガラス+ポリカーボネート複合素材を採用
・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
・使いやすい軽量設計
・スマートフォン本体の美しさを引き立たせるクリアケース
・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK

その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPUブラック質量(g)40対応機種Google Pixel 9a寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.8×8.4×1.3
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の加工、改造
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。
※ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※Google、Pixel は、Google LLC の商標です。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品の内側はPC素材のため、摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: スマートフォンの操作

モノタロウでiFaceのスマホケースが買える時代が来るとは感無量です。
商品自体は全く問題ありません。
スマホにキズ一つ付けたくない人は、「iFace+保護ガラス」の選択肢がベストです。
合計4000円くらいかかりますが、本当にキズが付きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする