曜日別特売
41-988923 iFace MagSynq カーマウント iFace 19611211

※商品単品画像

41-988923 iFace MagSynq カーマウント iFace 19611211
41-988923 iFace MagSynq カーマウント iFace 19611211
41-988923 iFace MagSynq カーマウント iFace 19611211
41-988923 iFace MagSynq カーマウント iFace 19611211

iFace MagSynq カーマウント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード19611211品番41-988923
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

iFace MagSynqシリーズからMagSafeカーマウントが新たに登場!
iFaceからMagSafe対応のカーマウントが登場。
磁力でスマホの付け外しが簡単に行えます。
挟んで固定するタイプとは違い、パーツが画面を邪魔しないのも嬉しいポイント。
画面が見やすく、カーナビなども快適に使用できます。
MagSafe中央部に滑りにくい素材を使用し、衝撃によるスマホのズレを軽減。
ゲルや粘着シールタイプの物とは違い、粘着力が弱くなる心配や貼り付けた跡が残ることもありません。
取り付け方も簡単!
カーエアコンのルーバーにフックを掛け、ノブを回し固定するだけで簡単に取り付けられます。
ボールジョイントが搭載されているので上下左右に角度調節が可能。(上下左右:約75°調節可能、首は360°回転可能)
運転席から見やすいお好みの角度に合わせて調整できます。
カラーはiFaceスマホケースと相性ばっちりな3カラー展開。
色を合わせて使えば統一感のある、おしゃれなカーライフを楽しめます。

適合機種
MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース
※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。
材質ポリカーボネート、鉄、マグネット、シリコンベージュ質量(g)約79本体約縦6.0×横6.0×厚8.0~10.4cm
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※本製品や装着機器の脱落などによる破損、およびそれに起因して発生した事故などについて、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※強い振動等が加わると、デジタルデバイスが落下するおそれがあります。デジタルデバイスの中心部を本製品に取り付けてください。
※本製品はマグネットを使用しています。磁気カードや、通帳などに近づけないでください。読み取りができなくなる場合があります。
※本製品のマグネットの影響で、デジタルデバイスのコンパスアプリやカメラ等が誤作動を起こす場合があります。
※本製品にデジタルデバイスをつけたまま長時間放置しないでください。
※運転中のデジタルデバイスの操作は絶対におやめください。
※本製品は自動車の車内専用モデルです。二輪車や車外でのご使用はできません。
※運転者の前方視界の妨げにならない位置に取り付けてください。
※万一本製品や装着機器が脱落した際にも運転の妨げにならないことを確認してご使用ください。
※エアコン吹き出し口やその周辺の形状により取り付けできない場合があります。
※取り付け箇所の材質、形状、ご使用の期間によって、取り外したときに跡が残る場合があります。
※未舗装の悪路や段差のある路面を走行する場合、振動や衝撃により本製品や装着機器が脱落や破損するおそれがありますので、取り外してください。
※真夏の炎天下や直射日光が長時間当たる可能性がある場合、変形、変色、変質のおそれがありますので取り外してください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする