曜日別特売
R127-1553 開創器(ウエルトラナー氏)先鋭 フリッツメディコ 19611287

開創器(ウエルトラナー氏)先鋭

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)105注文コード19611287品番R127-1553
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質ステンレス全長(mm)105タイプ先鋭医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000032松吉医科器械コード23-3068-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする