フリッツメディコ
開創器(ウエルトラナー氏)先鋭
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
165
注文コード
19611305
品番
R127-1557
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
165
タイプ
先鋭
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000032
松吉医科器械コード
23-3068-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器