フリッツメディコ
開創器(ウエルトラナー氏)先鈍
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
130
注文コード
19611323
品番
R127-1556
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
130
タイプ
先鈍
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000032
松吉医科器械コード
22-2264-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器