曜日別特売
669-985236 ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ Hamee(ハミィ) 19611387

※商品単品画像

669-985236 ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ Hamee(ハミィ) 19611387
669-985236 ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ Hamee(ハミィ) 19611387
669-985236 ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ Hamee(ハミィ) 19611387
669-985236 ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ Hamee(ハミィ) 19611387

ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ミッキーアイコン/グリーン注文コード19611387品番669-985236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

やわらかくて指にやさしい! 指を通すだけでキュートに落下防止
「ミッキーマウス」のアイコンモチーフをデザインに落とし込んだ、コーディネートに取り入れやすいシンプルなリングストラップ。
リングに指を通して、落下防止をさりげなくサポートします。
色違いで揃えたくなる豊富なカラーバリエーションも魅力!
・指を通して落下防止に
・柔らかいシリコン素材のリング
・指が痛くなりづらい
・鍵、パスケース、ポーチやデジカメなど様々なものに取り付けOK

材質シリコンミッキーアイコン/グリーン本体質量(g)4.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×4.7×0.4(ストラップパーツ含む)内径(Φcm)【リング】2.2
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品に過度な力や重みが加わると破損することがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※パッケージの開封時や開封後の開口部に触れる際は、怪我をしないよう十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする