曜日別特売
75516 Z-DRAGON レディースカーゴ 75516 自重堂 19612977

75516 Z-DRAGON レディースカーゴ 75516 自重堂 19612977
75516 Z-DRAGON レディースカーゴ 75516 自重堂 19612977

Z-DRAGON レディースカーゴ 75516

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
ウエスト(cm)74
内容量1本注文コード19612977品番75516
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

秋冬対応シリーズ
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
発生した静電気を空気中の水分などに逃がすなどして、静電気の障害を起こりにくくした素材を使用しています。(JIST-8118規格適合帯電防止服)

ネービーウエスト(cm)74種別カーゴパンツ股下(cm)75ヒップ(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応渡り(cm)31
注意
※81cm以上=300円+税アップになります。
※商品に表示しているウエストサイズは、ウエストヌード寸法(お客様ご自身のウエストの一番細い部分)で、商品自体のサイズ(実際に商品を図った時の寸法)は、商品に表示しているサイズよりも大きくなっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする