曜日別特売

スライドバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(40個)注文コード19613076品番SLB-YB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって

用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番273-5466材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチイエロー/ブラック質量(g)480長さ(m)1.3~2.0パイプ径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする